Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100200177 Aktenordner 600 Blätter Grün Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100200177 Aktenordner 600 Blätter Grün Polypropylen (PP)
Oxford 100200177 Aktenordner 600 Blätter Grün Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65959558
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100200177
EAN/GTIN:
     3045058206551
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
600 Blätter
Produktfarbe
Grün
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Rückenbreite
60 mm
Daumenbohrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
335 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100200124
ab € 5,11*
Sonstiges
Oxford
100200125
ab € 5,15*
Sonstiges
Oxford
100200126
ab € 5,12*
Sonstiges
Oxford
100200127
ab € 18,95*
Sonstiges
Oxford
100200131
ab € 37,12008*
Sonstiges
Oxford
100200132
ab € 3,37*
Sonstiges
Oxford
100200133
ab € 3,39*
Sonstiges
Oxford
100200134
ab € 3,38*
Sonstiges
Oxford
100200135
ab € 3,38*
Sonstiges
Oxford
100200155
ab € 34,58*
Sonstiges
Oxford
100200156
ab € 3,76*
Sonstiges
Oxford
100200159
ab € 3,77*
Sonstiges
Oxford
100200160
ab € 3,77*
Sonstiges
Oxford
100200161
ab € 3,79*
Sonstiges
Oxford
100200171
ab € 30,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.