Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, St/St, 2m, 4K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, St/St, 2m, 4K, schwarz
M-Cab DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, St/St, 2m, 4K, schwarz
M-Cab DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, St/St, 2m, 4K, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1796893
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7000973
EAN/GTIN:
     4260134934831
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
UL20276
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.