Erstellen Sie hochauflösende 4k x 2k Verbindungen mit HBR2 Unterstützung zwischen Ihren DisplayPort™-fähigen GerätenDieses DisplayPort-Kabel verbindet sicher Ihre mit DisplayPort ausgestattete Gerä...
DisplayPort 1.4-Kabel macht Ihr Gaming, Heimkino oder Ihre Digital Signage-Einrichtung 8K-fähig Dieses Hochgeschwindigkeits-DisplayPort (DP)-Kabel (Stecker/Stecker) verbindet sicher Quell- und Anze...
Die zukünftige Norm für digitale Video-und Audioverbindungen DisplayPort-Monitorkabel mit Verriegelungen(Stecker/Stecker) 1,83 m Unterstützt DisplayPort v1.2 Unterstützt High-Definition-Content-Pro...
Das 1,8 m lange DisplayPort 1.2-Kabel von TRENDnet – 2er-Pack, Modell TK-DP06, wurde entwickelt, um einen DisplayPort-Computer mit einem DisplayPort-Monitor zu verbinden. Das DisplayPort-Kabel 2er-...
Das Kabel von hoher Qualität und mit der Länge 1.8 m, bestimmt für mit Display Port-ausgestattete Geräte. Es sichert eine Übermittlung eines digitalen Video-Signals mit einer Auflösung bis zu 1920 ...
Fujitsu Konnektivität Displayport Kabel Stecker/Stecker 1,80m Das DisplayPort Graphik-Kabel verbindet PC-System oder Notebook mit einem Monitor. Graues DisplayPort Kabel (Stecker / Stecker) mit 1,8...
DisplayPort ist eine Technologie der nächsten Generation, die reine Signale für digitalisierten Ton und digitalisiertes Video in hoher Bandbreite vom PC zum Bildschirm bereitstellt. Das Lenovo Disp...
Warum V7 Kabel? + Auswahl - Wählen Sie aus einer großen Palette an Längen- und Farboptionen. + Preis - V7 Kabel sind zu marktgerechten, günstigen Preisen erhältlich. + Zuverlässigkeit - V7 Kabel si...
*Digitales DisplayPort Audio-/Video-Schnittstellenkabel Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K UHD (3840x2160) bei 60 Hz und bis zu 8 Audiokanäle Selbstverriegelnde Stecker mit praktischem Entriege...