Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DP-MMG-180 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DP-MMG-180 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Microconnect DP-MMG-180 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Microconnect DP-MMG-180 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Microconnect DP-MMG-180 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3529827
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DP-MMG-180
EAN/GTIN:
     5704327569596
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
80 g
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
164 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
DPHDMI
€ 7,70*
Zubehör
MicroConnect
DPVGA
€ 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.