Diotec Kleinsignal-Diode 1N4148WSR13 SOD-323F 75 V 0.15 A Small Signal Diode, SOD-323F, 100V, 0.15A, 150°C Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Dur...
Diotec Kleinsignal-Diode 1N4151 DO-35 50 V 5 A Small Signal Diode, DO-35, 75V, 0.2A, 175°C Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 5...
Diotec Kleinsignal-Diode BAV19 DO-35 100 V 0.10 A Small Signal Diode, DO-35, 100V, 0.25A, 200°C Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 200 °C · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(...
Diotec Kleinsignal-Diode BAV21WS SOD-323F 200 V 0.20 A Small Signal Diode, SOD-323F, 250V, 0.2A, 150°C Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchla...
Diotec Kleinsignal-Diode BAW56 SOT-23 75 V 0.15 A Small Signal Diode, SOT-23, 85V, 0.21A, 150°C Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom...
Diotec Kleinsignal-Diode LL4148R13 SOD-80 75 V 1 A Small Signal Diode, SOD-80, 100V, 0.15A, 175°C Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom ...
Diotec Kleinsignal-Diode MCL4148R13 Quadro MicroMelf 75 V 5 A Small Signal Diode, SOD-106, 100V, 0.15A, 175°C Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1 V · Dur...