Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Kleinsignal-Diode MCL4148R13 Quadro MicroMelf 75 V 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807871-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MCL4148R13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Diotec Kleinsignal-Diode MCL4148R13 Quadro MicroMelf 75 V 5 A

Small Signal Diode, SOD-106, 100V, 0.15A, 175°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): Quadro MicroMelf · I(FSM) 50Hz: 0.50 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 75 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: Quadro MicroMelf
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 100 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 0.15 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrverzugszeit - trr: 4 ns
Stoßstrom - IFSM: 0.50 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.00 V
IF: 0.05 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 75 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
Quadro MicroMelf
Typ (Hersteller-Typ):
MCL4148R13
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Sperrspannung U(R):
75 V
I(FSM) 50Hz:
0.50 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinsignal-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, MCL4148R13, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,0292*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,0347
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,0315
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,0306
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,0302
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.