Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Kleinsignal-Diode 1N4151 DO-35 50 V 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806752-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N4151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
diotec gleichrichterdiode
Diotec Kleinsignal-Diode 1N4151 DO-35 50 V 5 A

Small Signal Diode, DO-35, 75V, 0.2A, 175°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-35 · I(FSM) 50Hz: 2 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 50 V · Sperrstrom I(r): 050 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 2 ns · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-35
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 75 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 0.20 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrverzugszeit - trr: 2 ns
Stoßstrom - IFSM: 2.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.00 V
IF: 0.05 A
Sperrstrom - IR: 0.050 µA
VR: 50 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-35
Typ (Hersteller-Typ):
1N4151
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Sperrstrom I(r):
050 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
2 ns
Sperrspannung U(R):
50 V
I(FSM) 50Hz:
2 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinsignal-Diode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 5a, Diotec, 1N4151, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
100
€ 6,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0164*
Lager 102
2092
200
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0164*
4 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0164*
€ 0,0195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,0164
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.