Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Kleinsignal-Diode BAW56 SOT-23 75 V 0.15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807326-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BAW56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
diode diotec
kleinsignaldiode
Diotec Kleinsignal-Diode BAW56 SOT-23 75 V 0.15 A

Small Signal Diode, SOT-23, 85V, 0.21A, 150°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 0.15 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · I(FSM) 50Hz: 2 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 75 V · Sperrstrom I(r): 1 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOT-23
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 85 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 0.21 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: 4 ns
Stoßstrom - IFSM: 2.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.25 V
IF: 0.15 A
Sperrstrom - IR: 1.000 µA
VR: 75 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Typ (Hersteller-Typ):
BAW56
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
0.15 A
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Sperrstrom I(r):
1 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Sperrspannung U(R):
75 V
I(FSM) 50Hz:
2 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinsignal-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, Diotec, BAW56, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2900
1000
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0293*
8 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0293*
2 Tage
7632
100
€ 5,95*
ab € 0,0188*
€ 0,0443*
3000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0533*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,028*
€ 0,033
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,0311
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,0302
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.