Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62850 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62850 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 62850 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 62850 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 62850 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 62850 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 62850 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36545929
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62850
EAN/GTIN:
     4043619628506
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um vier SATA Anschlüsse. Bei der Belegung von mehr als einem SATA Port besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Modi zu nutzen. Der Konverter unterstützt die Hyperduo-Funktion. Mit dieser Funktion werden eine SSD und eine HDD kombiniert, um die Vorteile beider Datenträger nutzen zu können, die Geschwindigkeit der SSD und die Kapazität der HDD.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
13 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
Marvell
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
RAID Level
0, 1, 10, JBOD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.