CUVEO Funk Dämmerungsschalter CT-DS W CUVEO Funk-Dämmerungs-Schalter weiß (Sender) Sender für Innen- und Außenbereich Automatisches EIN-schalten bei Dunkelheit AUS-schalten bei Helligkeit oder nach...
Dämmerungsschalter KNX UP Light Sensor Dual RLichtmessung in Perfektion. Der Dämmerungsschalter Light Sensor Dual mit KNX-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und überwacht Flächen un...
Eberle DÄ-F 565 19 Dämmerungsschalter 1 St. 240 V/DC,240 V/AC 1 Wechsler (L x B x H) 64 x 17.6 x 90 mm Dämmerungsschalter für DIN-Schienen-Befestigung DÄ-F 565 19 Der Dämmerungsschalter mit Fernfüh...
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Alarm- und Steuergeräte, Busch-Hochleistungs-Dämmerungsschalter, Dämmerungsschalter Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Ein-Ausschaltve...
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Schließer potentialfrei 16 A/250 V AC, mit LED, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Ene...
Dämmerungsschalter 1-100000 lux LUNA 134 KNX10-Kanal-Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät, zur helligkeitsabhängigen Steuerung, Reiheneinbaugerät mit Klarsichtabdeckung und Schnellbefestigung, Breit...
zum automatischen Schalten mehrerer Leuchten 230 V AC, 50 Hz Einstellbereich: 5 - 300 Lux Ein- und Ausschaltverzögerung: ca. 60 sek. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +50 °C Maße: 96 x 76 x 45...
Dämmerungsschalter LUNA 108 plus ALDämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 TE, separater Aufbau-Lichtsensor, Schaltverzögerung, Schwellwert und Ausgangs-LED Anzeige
Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 1 Schließer für 12 A, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2760 VA, AC15 600 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1200 W, Energiesparlampen 350 W...
Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse. Mit Zeitfunktion. Die Dämmerungszeitschaltuhr vereinigt die Funktionen eines Dämmerungsschalters und einer Zeitschaltuhr in einem Gerät. Es...
Dämmerungsschalter + Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 1 Wechsler 16 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiespar...
Dämmerungsschalter LUNA 108 plus ELDämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 TE, separater Einbau-Lichtsensor, Schaltverzögerung, Schwellwert und Ausgangs-LED Anzeige
Dämmerungsschalter Typ Eberle Dä 565. Für verlässliche Lichtsteuerung. Der Schalter ist praxisgerecht und in den verschiedensten Anwendungsbereichen einsetzbar. Bei Unterschreitung des eingestellte...