Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 1 bis 80 Lux, 1 Schließer 12 A, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-105182300000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     105182300000
EAN/GTIN:
     8012823334936
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
Warnlampe
Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 1 Schließer für 12 A, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2760 VA, AC15 600 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1200 W, Energiesparlampen 350 W, LED (230 V AC) 350 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 350 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 600 W, Leuchtstofflampen mit EVG 600 W, Leuchtstofflampen mit KVG 400 W, mit LED, Kontaktmaterial AgSnO², max. Einschaltstrom: 80 A für 5 ms, inklusive Adapter für Pfostenmontage Einschaltschwelle: 1 bis 80 lux, Betriebsspannung 230 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Ausschaltverzögerung:
30 s
Einschaltverzögerung:
15 s
Max. Schaltleistung:
1200 W
Geeignet für C-Last:
true
Mit automatischer Nachtabschaltung:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
false
Nennspannung:
230 V
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
12 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Einschalthelligkeit:
1 lx | 80 lx
Ausschalthelligkeit:
1 lx | 80 lx
Schwenkbar:
false
Betriebstemperatur:
-30 °C | 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, finder leistungsrelais, ly relais, warnlampe 230v, Helligkeitsschalter, Tageslichtschalter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.