Dämmerungsschalter misst über eine Photozelle die Beleuchtungsstärke und schaltet in Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Stromkreis ein oder aus mit zusätzlicher Schaltzustands...
Zur Programmierung bestimmter IHP Zeitschaltuhren oder IC Dämmerungsschalter über das PC-Programmierkit oder zum Kopieren der Programmierung von Uhr zu Uhr. (Bitte Funktionsumfang der Schaltuhren b...
Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse. Verstärktes Relais. Hohe Lichtempfindlichkeit. Großer Anschlussraum. Anschlussleistung: bis 2300 VA. Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cos ...
Analoger Dämmerungsschalter für Verteilerkasten, Breite 17.5mm, externer Aufbau-Lichtsensor mit 1,5 m Anschlusskabel im Lieferumfang (IP55), fixe Ein- und Ausschaltverzögerung, zur Vermeidung von F...