230 V AC, 50 Hz Einstellbereich: 3 - 300 Lux Einstellhilfe durch Leuchtdiode spritzwassergeschützt Schaltverzögerung: 1 min. Schalthysterese: ca. 50% Maße: 95 x 68 x 38 mm (L x B x H) Schaltleistun...
CUVEO Funk Dämmerungsschalter CT-DS S CUVEO Funk-Dämmerungs-Schalter schwarz (Sender) Sender für Innen- und Außenbereich Automatisches EIN-schalten bei Dunkelheit AUS-schalten bei Helligkeit oder n...
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Wechsler + 1 Schließer 12 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparla...
Dämmerungsschalter CdS-DEFernbedienbarer Dämmerungsschalter, Extra flache Form - nur 6 mm hoch, Einstellbare Ausschaltverzögerung mit selbstlernender Ausschaltschwelle
Dämmerungsschalter zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und Abzweigdosen. Kleine Bauform ermöglicht flexiblen Einsatz. Hohe Schaltleistung ESL und PL bis 26 W. Zusätzliche Montagelaschen für ...
Dämmerungsschalter für Montage an Leuchten, IP 54, Einschaltschwelle: 10 Lux, 1 Schließer für 16 A, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3700 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlamp...
230 V AC, 16 A Einstellbereich: 1 - 100 Lux und 50 - 1.000 Lux für den Verteilereinbau Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 bzw. VBG4 mit separatem Lichtempfänger für den Außenbereich (Schutzart IP 54)
CUVEO Funk Dämmerungsschalter CT-DS W CUVEO Funk-Dämmerungs-Schalter weiß (Sender) Sender für Innen- und Außenbereich Automatisches EIN-schalten bei Dunkelheit AUS-schalten bei Helligkeit oder nach...