Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse. Verstärktes Relais. Hohe Lichtempfindlichkeit. Großer Anschlussraum. Anschlussleistung: bis 2300 VA. Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cos ...
Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen. Potenzialfreier Relaiskontakt. Einstellung des Lichtwertes von außen. LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei). Präzise Einstell...
Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse. Verstärktes Relais. Hohe Lichtempfindlichkeit. Großer Anschlussraum. Anschlussleistung: bis 2300 VA. Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cos ...
Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen. Integrierte Tages-Zeitschaltuhr mit verschiedenen Schaltmöglichkeiten. Potenzialfreier Relaiskontakt. Einstellung des Lichtw...
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Wechsler 16 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LE...
CUVEO Funk Dämmerungsschalter CT-DS S CUVEO Funk-Dämmerungs-Schalter schwarz (Sender) Sender für Innen- und Außenbereich Automatisches EIN-schalten bei Dunkelheit AUS-schalten bei Helligkeit oder n...
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Wechsler + 1 Schließer 12 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparla...
Schaltet das Licht AN und AUS. Automatisch. Draußen tobt ein Gewitter und es wird langsam dunkel. Sie sitzen gemütlich in Ihrem Wohnzimmer und warten auf Ihre Gäste. Wer will da schon rausgehen und...
230 V AC, 50 Hz Einstellbereich: 3 - 300 Lux Einstellhilfe durch Leuchtdiode spritzwassergeschützt Schaltverzögerung: 1 min. Schalthysterese: ca. 50% Maße: 95 x 68 x 38 mm (L x B x H) Schaltleistun...
CUVEO Funk Dämmerungsschalter CT-DS W CUVEO Funk-Dämmerungs-Schalter weiß (Sender) Sender für Innen- und Außenbereich Automatisches EIN-schalten bei Dunkelheit AUS-schalten bei Helligkeit oder nach...
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Schließer potentialfrei 16 A/250 V AC, mit LED, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Ene...
Schaltet das Licht AN und AUS. Automatisch. Draußen tobt ein Gewitter und es wird langsam dunkel. Sie sitzen gemütlich in Ihrem Wohnzimmer und warten auf Ihre Gäste. Wer will da schon rausgehen und...