| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40260520 Herst.-Nr.: 1220130 EAN/GTIN: 4003468120125 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter m.Aufbaulichtsensor LUNA 122 top3 RC AL Digitaler Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät mit integrierter Zeitschaltuhr, 2 Kanäle, Wochenprogramm, Separater Aufbau-Lichtsensor (IP 55) im Lieferumfang, DCF- oder GPS-Funksteuerung mit externer Antenne möglich, 1-99.000 lx, 3 Sonderprogramme mit Jahresfunktion, Kanalumschaltung und Kanalverriegelung, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 Mikrosekunden Einschaltstrom, geringe Stand-by Leistung, Betriebsstundenzähler, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Glühlampenlast: | 3600 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 3600 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 3600 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 1200 VA | Max. Schaltleistung LED: | 600 W | Max. Schaltstrom (cos phi: | 0,6)=10 A | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 193,64* | € 230,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,24* | € 240,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,43* | € 245,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,70* | € 248,14* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 210,07* | € 249,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|