Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBERLE Dämmerungsschalter DAE 565 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBERLE Dämmerungsschalter DAE 565 08
EBERLE Dämmerungsschalter DAE 565 08
Artikel-Nr.:
     4502-06N2601
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     05608140020
EAN/GTIN:
     4017254165139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter 1-100lx
dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
EBERLE Dämmerungsschalter DAE 565 08, Nennspannung 230 V, 1 Schliesser, Montage: Aufputz, Farbe: Anthrazit, halogenfrei, Einschaltverzögerung: 30 s, Ausschaltverzögerung: 30 s, Schaltstrom: max. 10 A, Schutzart: IP54
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dämmerungsschalter
Display:
Nein
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.29 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 41,33*
€ 52,92*
€ 5,95*
ab € 41,15*
€ 52,96*
€ 5,46*
ab € 42,78*
€ 54,86*
Frei Haus
ab € 43,95*
€ 55,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,17*
€ 56,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.