Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUVEO Funk Dämmerungsschalter CT-DS S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886957-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     55130
EAN/GTIN:
     4250109171217
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
dämmerungsschalter
CUVEO Funk Dämmerungsschalter CT-DS S

CUVEO Funk-Dämmerungs-Schalter schwarz (Sender)

Sender für Innen- und Außenbereich
Automatisches EIN-schalten bei Dunkelheit
AUS-schalten bei Helligkeit oder nach eingestellter Zeit (2, 4, 6, 8 Sekunden, Minuten oder Stunden)
Einschaltschwelle des Lichtsensors einstellbar
Funk-Reichweite bis zu 70 Meter (Freifeld)
Erweiterbar mit CUVEO REPEATER Mod. CR-R1

Die einzelnen Komponenten des CUVEO Funk-Schaltersystems können beliebig kombiniert werden, d.h. verschiedene Empfänger können von verschiedenen Sendern innerhalb der Funk-Reichweite gesteuert werden. Dabei sind 8 Sender pro Empfänger möglich. Die Anzahl der Empfänger pro Sender ist unbegrenzt.
Dieser Funk-Dämmerungsschalter aktiviert automatisch Ihre angelernten CUVEO-Empfänger, sobald es dunkel wird. Wenn es wieder hell wird oder nach einer einprogrammierten Zeit (2, 4, 6, 8 Sekunden, Minuten oder Stunden) schaltet der Sensor Ihren Empfänger automatisch wieder aus.
Die Funk-Reichweite beträgt im freien Feld ca. 70 Meter. Bei Bedarf kann die Reichweite durch den Einsatz des CUVEO Repeaters CR-R1 erweitert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Datenaustausch: unidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 70 m · Schutzart: IP54 · Serie (Haustechnik): CUVEO · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Spritzwassergeschützt gem IP54
Frequenz: 433,92 MHz
Batterien: 2 x 1,5 V AAA (enthalten)

Lieferumfang:
Funk-Dämmerungsschalter,2 x 1,5 V AAA Batterien.

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen zusätzlich einen Funk-Empfänger aus der CUVEO-Serie von m-e.

Hinweis:
Erhältlich in weiß und schwarz. Nur kompatibel mit dem CUVEO-System.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 72 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
m-e modern-electronics
Schutzart:
IP54
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Datenaustausch:
unidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
CUVEO
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
70 m
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Frequenz (LOV):
434 MHz
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
Weitere Suchbegriffe: m-e modern-electronics, 55130, CT-DS S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.