Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter AP 1S 2300W 90sein 90saus ws IP44 LEGRAND049843


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter AP 1S 2300W 90sein 90saus ws IP44
Dämmerungsschalter AP 1S 2300W 90sein 90saus ws IP44
Artikel-Nr.:
     262-B468D70
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049843
EAN/GTIN:
     3245060498436
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter 2,3 kw
dämmerungsschalter
legrand dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter AP 1S 2300W 90sein 90saus ws IP44 LEGRAND049843
Weitere Informationen:
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Ausschalthelligkeit:
5 - 1000000 lx lx
Ausschaltverzögerung:
90 s s
Einschalthelligkeit:
1 - 1000 lx lx
Einschaltverzögerung:
90 s s
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Kontakte:
1 Schließer
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungssteuerung, Dämmerungsschalter mit Schaltuhr, Hell/Dunkelschalter, Helligkeitssensormodul, Hochleistungs-Dämmerungsschalter, Licht-/Dunkelheitsschalter, Lichtsteuergerät, Lichtsteuerung, Lichtwertschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,76*
€ 49,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,77*
€ 52,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,16*
€ 55,55*
2 Tage
3
€ 5,80*
ab € 44,40*
€ 56,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,76*
€ 73,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.