AUSSERORDENTLICH LEISE, ÜBERLEGENE FEATURES Pure Power 12 M 750W ist ATX 3.0 und PCIe 5.0 kompatibel und bietet unvergleichliche Zuverlässigkeit mit erstklassigen Features. Pure Power 12 M 750W bie...
Das Netzteil AK-U4-500 entspricht den Anforderungen moderner Computer, die auf der +12-V-Leitung am meisten Strom verbrauchen. Daher liefert das Netzteil je nach Bedarf bis zu 420 W Dauerleistung a...
Die Polaris Serie bringt CHIEFTECs vertraute und bewährte Erfahrung bei qualitativ hochwertigen 80 PLUS® Gold zertifizierten, vollmoularen Netzteilen zurück an die Spitze der modernen Technik. Netz...
Mit der Core Serie bringt Chieftec ein neues 80 PLUS Gold zertifiziertes Netzteil an den Markt, welches nicht nur durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Bei Netzteilen der Core Seri...
1000W DC ATX P4 Netzteil (9-18VDC) Jetzt können Sie jeden PC im Auto betreiben. 1kW Power und Pentium-4 Anschluss geben Ihnen alle Möglichkeiten ! Der ATX Anschluss hat 24 pins. Mit dem Netzteil wi...
Das Netzteil AK-B1-500E aus der Serie Basic mit Kraft 500W ist eines der grundlegenden ATX Akyga®-Netzteile, die für die Versorgung von Computern bestimmt sind. Das Netzteil besitzt drei SATA-Schni...
Die GPS-Serie von Argus steht für leistungsstarke und zuverlässige Netzteile in den Stufen 600W, 700W, 800W und 900W. Sei es zur Aufrüstung bestehender oder zur Konfiguration neuer Systeme, dank 80...
Die EON-Serie bietet hohe Qualität und 80 PLUS® 230V EU-Effizienz bei hohem Wirkungsgrad wettbewerbsfähige Preise, ausgestattet mit leisen 120-mm-Lüftern. Die Netzteile sind komplett aus Stahl gefe...
Das Enermax Platimax 1700 Watt ist das Netzteil der Königsklasse. Es erfüllt höchste Ansprüche an Leistung und Qualität, um starke Gaming-Systeme, High-End-Workstations und Mining-Systeme zu betrei...
Die beliebte Netzteilserie von CHIEFTEC nun auch mit Kabelmanagement. Mehrfach ausgezeichnet, spricht dieses Netzteil den kosten- und umweltbewussten User an, der einerseits Wert auf ein günstiges ...
Das leiseste SFX-L-Netzteil In Anlehnung an das ROG Thor bietet das ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Edition die gleichen hochwertigen Komponenten und Funktionen, verpackt in einem SFX-L-Formfakt...
REVOLUTION D.F. X rundet die REVOLUTIONs-Reihe ab und richtet sich vornehmlich an Gamers und Content Creators. Neben einem nativen 12VHPWR Kabel für den obligatorischen Intel ATX 3.0 und PCIe 5.0 S...
AUSSERORDENTLICH LEISE, ÜBERLEGENE FEATURES Pure Power 12 M 850W ist ATX 3.0 und PCIe 5.0 kompatibel und bietet unvergleichliche Zuverlässigkeit mit erstklassigen Features. Pure Power 12 M 850W bie...