Eingangsspannung = 85 → 264V ac Ausgangsspannung = 3.3 V dc, 5 V dc, 12 V dc, -12 V dc Nennleistung = 822W Ausgangsstrom = 3 A, 18 A, 25 A, 400 mA Anzahl der Ausgänge = 8 Better World-Produkt = Ja ...
12VHPWR-PCIe-Anschluss unterstützt ATX-3.0-Standards Das 12+4-polige (12VHPWR) Design kann Stromausfällen standhalten, die durch eine kontinuierlich bei Spitzenleistung laufende Grafikkarte verursa...
Hauptmerkmale Leistung Gesamtleistung 550 W AC Eingangsspannung 200 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Eingangsstrom 4 A Kombinierter Strom (+3.3V) 100 W Kombinierter Strom (+12V) ...