Akyga® AK-B1-700BE ist ein Netzteil der Basic-Serie mit 700W Leistung. Das Gerät ist eines der grundlegenden ATX Akyga-Netzteile für die Stromversorgung von Desktop-Computern. Das Akyga ATX-Netztei...
Gebaut für lange Lebensdauer Das ASUS TUF Gaming 750W Gold bietet militärische Stärke, ein Flaggschiff-Lüfterdesign und PCB-Schutz für eine effiziente, langlebige Stromversorgung. Das Ergebnis ist ...
Leistungsausweitung auf 200% Erhöhte Toleranz für hohe Stromspitzen, für die kompatiblen Netzteilplattformen. Bei einem 450 W-Netzteil bis zu 200% der Nennleistung des Netzteils für 100 μs bei eine...
Die Netzteile der ROG-Strix-Serie vereinen High-End-Kühlung und Premium-Komponenten zu einem ultra-leisen Hochleistungsprodukt, das speziell für Core Gamer entwickelt wurde. Zum Einsatz kommen mass...
Die Revision II des Argus 600W RGB-Netzteils besticht durch die starken Lichteffekte der 21 RGB-LEDs des laufruhigen, 140mm Lüfters, die sich wahlweise manuell über einen Taster oder über die 3Pin ...
Das WPM Gold ZERO ist ein zuverlässiges Netzteil mit moderner LLC-Resonanzwandler-Technologie, das optimale Leistung für Gaming-PCs liefert und dabei zertifiziert energieeffizient und flüsterleise ...