Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax Revolution DFX Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax Revolution DFX Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Revolution DFX Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Revolution DFX Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Revolution DFX Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Revolution DFX Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Revolution DFX Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Revolution DFX Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Revolution DFX Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Revolution DFX Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Revolution DFX Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Revolution DFX Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Revolution DFX Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113393138
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ERT1050EWT
EAN/GTIN:
     4713157727404
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
REVOLUTION D.F. X rundet die REVOLUTIONs-Reihe ab und richtet sich vornehmlich an Gamers und Content Creators. Neben einem nativen 12VHPWR Kabel für den obligatorischen Intel ATX 3.0 und PCIe 5.0 Standard, bietet es einen weiteren Dual 8Pin auf 12VHPWR Zusatzkabel für den Anschluss einer weiteren Grafikkarte oder für zukünftige OC Grafikkarten, die zwei 12VHPWR Anschlüsse benötigen. Die Anschlüsse haben bereits den von Intel® empfohlenen „4-Spring-Design“.

Wie die REVOLUTION D.F. 2 ist die REVOLUTION D.F. X auch ein kompakter, vollmodularer Kraftzwerg mit nur 14 cm Bautiefe. Die 80 PLUS® Gold zertifizierte Netzteilserie ist mit der patentierten DFR™ (Dust Free Rotation) Technologie ausgestattet. Diese verhindert die Staubansammlung an den Lüfterblätter und garantiert ein sauberes und langlebiges Netzteil.

Die Entscheidung, nur 100% japanische 105°C-Elektrolytkondensatoren zu verwenden, garantiert eine hohe Fertigungsqualität und ein langlebiges Produkt. Basierend auf einer fortschrittlichen Half Bridge LLC-Resonanzwandler und DC-zu-DC-Schaltung ist das Netzteil in der Lage, eine perfekte Spannungsregelung und eine sehr stabile Ausgangsleistung zu liefern. Die extrem stabile Single +12V-Schiene, welche kurzfristig bis zur 2-fachen maximalen Ausgangleistung verfügt, erlaubt hohe Stromspitzen der Hochleistungsprozessoren und Grafikkarten, ohne dass das System direkt abgeschaltet werden muss. Ausreichend Schutz ist dennoch durch OVP, UVP, OPP, SCP und OTP garantiert.

Die intelligente Semi-Fanless-Steuerung hält den Netzteillüfter bis zu einer 20%igen Auslastung im Passivmodus. Der FDB (Fluid Dynamic Bearing) Silentlüfter ist mit einem 6-poligen 3-Phasen-Motor und High-Pressure Lüfterblätter ausgestattet, um einen extrem hohen Luftdruck zu erzeugen und gleichzeitig eine hervorragende Laufruhe zu gewährleisten. Zudem bieten Antivibrationsdämpfer am Lüfterrahmen eine Reduktion der Lüftervibration.

Das ARGB Side Panel mit 14 eingebauten RGB Beleuchtungsmodi kann „stand-alone“ betrieben, über die unterstützte Motherboard Sync gesteuert oder über den ON/OFF Button ausgeschaltet werden.

Intel®ATX3.0 & PCIe 5.0 Ready
Volle Kompatibilität zur neuesten Intel®ATX3.0 Netzteil-Spezifikationen & PCIe 5.0 Ready mit nativen 12VHPWR-Kabel.

Zukunftssicher: Zusätzliches PCIe Kabel mit 12VHPWR Anschluss (Dual PCIe 8Pin auf 12VHPWR Kabel).

Unterstützt Intels ATX3.0 Richtlinien mit Lastspitzen bis zu 200% der Nennlast sowie die erhöhten Anforderungen der Leistungsaufnahme im gesamten Desktopbereich.

Anschlüsse der 600W 12VHPWR Kabel mit vom Intel® empfohlenen “4-Spring-Design”.

Überragende Performance
Das DC-to-DC-Design generiert die Sekundärspannungen (+5V und +3,3V) von der Primärspannungsschiene (+12V). Der positive Effekt ist ein höherer Wirkungsgrad, eine saubere Ausgangsspannungen (extrem niedriger Ripple-Noise) und eine optimale Spannungsregelung bei allen Lasten.

Der hocheffizienten LLC-Resonanzwandler sorgt für eine höhere Ausgangseffizienz und Spannungsstabilität. Die extrem stabile Single +12V-Schiene, welche kurzfristig (100 Mikrosekunden) bis zur 2-fachen maximalen Ausgangleistung verfügt, erlaubt hohe Stromspitzen der Hochleistungsprozessoren und Grafikkarten, ohne dass das System direkt abgeschaltet werden muss. Dabei ist für ausreichend Schutz durch OCP, OVP, UVP, OPP, SCP und OTP gesorgt.

Zusatzkabel für künftige Einsatzgebiete
Neben einem nativen 12VHPWR Kabel bietet REVOLUTION D.F. X einen weiteren Dual 8Pin auf 12VHPWR Zusatzkabel für den Anschluss einer weiteren Grafikkarte oder für zukünftige OC Grafikkarten, die zwei 12VHPWR Anschlüsse benötigen. Die Anschlüsse haben bereits den von Intel® empfohlenen „4-Spring-Design“.

Next Level Kühllösung

DFR™ Technologie
Die patentierte DFR™ (Dust Free Rotation) Technologie reduziert die Staubansammlung an den Lüfterblättern, indem sie nach dem Starten des Netzteils, der Lüfter für einige Sekunden mit hoher Drehzahl rückwärts dreht. Dies beugt langfristige Staubablagerung vor. Danach kehrt es zum normalen Passivbetrieb zurück.

ENERMAX High-Pressure Lüfterblätter
Die High-Pressure Lüfterblätter Design sorgen für einen höheren Luftdruck bei gleichzeitig reduzierten Drehzahl. Das Ergebnis ist eine hervorragende Laufruhe zu gewährleisten. Zudem bieten Antivibrationsdämpfer am Lüfterrahmen eine Reduktion der Lüftervibration.

Intelligente Semi-Fanless-Steuerung
Die intelligente Semi-Fanless-Steuerung hält den Netzteillüfter bis zu einer 20%igen Auslastung im Passivmodus. Erst danach sorgt die 12cm FDB Silentlüfter für eine kontinuierlich geräuscharme Aktivkühlung.

6-poligen 3-Phasen-Motor
Der FDB (Fluid Dynamic Bearing) Silentlüfter ist mit einem 6-poligen 3-Phasen-Motor ausgestattet. Mehr Pole im Innenraum bedeutet weniger Luftlöcher und somit gleichmäßig laufenden Rotor und erhöhter Zuverlässigkeit.

ENERMAX einzigartige Air Guard
Die ENERMAX Air Guard reduziert Luftverwirbelungen durch den größeren Raum des Luftauslasses und verringert damit die verbundene Geräuschentwicklung.

RGB ON/OFF CONTROLLER
Das ARGB Side Panel kann „stand-alone“ betrieben, über die unterstützte Motherboard Sync gesteuert oder für die „RGB Muffel“ über den ON/OFF Button ausgeschaltet werden.

LIGHT IT UP mit ARGB Side Panel
Das ARGB Side Panel mit 14 eingebauten RGB Beleuchtungsmodi bietet Gamern und Content Creatorn die Möglichkeit, sich vom “langweiligem Schwarz-Einerlei” zu verabschieden und ihren PC Build stylish hervorzuheben.

Hohe Effizienz & Japanische 105°C Kondensatoren
Mehr als 92 Prozent Effizienz im 230-Volt-Netz bei einer Auslastung von 20 bis 100 Prozent. REVOLUTION D.F. X besitzt das internationale Energiesparzertifikat 80 PLUS® Gold.

Die Entscheidung, nur 100% japanische 105°C-Elektrolytkondensatoren zu verwenden, garantiert eine hohe Fertigungsqualität und ein langlebiges Produkt. REVOLUTION D.F. X hilft durch eine hocheffiziente 5-Volt-Standby-Schiene bei der Einhaltung der EU-Ökodesignrichtlinie 2013 ErP Lot 6 und 2014 ErP Lot 3 für Computersysteme (< 0,5W im Standby-Betrieb*). Außerdem unterstürzt es die EU-Verordnung für Computersysteme Nr. 617/2013, mit unter anderem der Anforderung von 85% Effizienz bei 50% Last, sowie 82% bei 20% und 100% Last.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
6
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
150,450 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,500 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
100 mm
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1050 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
13-6.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
1050 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
87.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
2870 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, EAC, CE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.