Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-U4-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-U4-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Akyga AK-U4-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Akyga AK-U4-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Akyga AK-U4-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79726815
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-U4-500
EAN/GTIN:
     5901720134585
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Computer-Netzteil
Das Netzteil AK-U4-500 entspricht den Anforderungen moderner Computer, die auf der +12-V-Leitung am meisten Strom verbrauchen. Daher liefert das Netzteil je nach Bedarf bis zu 420 W Dauerleistung auf dieser Leitung. Darüber hinaus zeichnet es sich durch eine effektive Kühlung beim Betrieb mit Höchstgeschwindigkeit aus. Für die Kühleffizienz ist der 120-mm-Lüfter mit automatischer Drehzahlregelung in Abhängigkeit von der Bauteiltemperatur verantwortlich. Darüber hinaus ist das Netzteil mit langen Stromversorgungskabeln ausgestattet, die den freien Einbau in unten montierte Gehäuse ermöglichen. Darüber hinaus wird die Zuverlässigkeit des Netzteils durch eine verlängerte Garantie von 36 Monaten gewährleistet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
6
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
1
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
103 W
Kombinierter Strom (+12V)
420 W
Kombinierter Strom (+5V)
103 W
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Effizienz
80 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1330 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.31
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1260 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.