Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Polaris Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Polaris Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Polaris Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Polaris Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Polaris Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Polaris Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Polaris Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75781435
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     PPS-650FC
EAN/GTIN:
     753263076434
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die Polaris Serie bringt CHIEFTECs vertraute und bewährte Erfahrung bei qualitativ hochwertigen 80 PLUS® Gold zertifizierten, vollmoularen Netzteilen zurück an die Spitze der modernen Technik. Netzteile der Polaris Serie bieten modernes technisches Design wie LLC Half-Bridge, Spannungswandlern mit DC-to-DC Technologie, als auch einer hohen Power-Density für höhere Effizienz und Leistung bei kompakter Bauform.

Mit einer Netzteillänge von nur 140mm und vollmodularem Kabelmanagement, lässt sich die Polaris Serie sehr leicht in jedes System integrieren, dass den ATX Formfaktor unterstützt. Kabellängen von bis zu 650mm erlauben eine problemlose Installation auch in großen Gehäusen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein kompaktes Netzteil für kleine Systeme benötigt wird oder lange Kabel für größere Systeme, die Netzteile der Polaris Serie bringen Flexibilität bei modernster Leistung und Effizienz.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
SATA-Netzkabellänge
150,450 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,450 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
500 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
650 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
54.2 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2480 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
PS/2
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
2175 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.