Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax REVOLUTION D.F. 2 Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax REVOLUTION D.F. 2 Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX Schwarz
Enermax REVOLUTION D.F. 2 Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109780598
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ERS1050EWT
EAN/GTIN:
     4713157727312
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
8
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1050 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
13-6.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
1050 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
87.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
2600 g
Leistungen
Zweck
PC
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Geräuschpegel
24 dB
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.