CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker Gehäuse aus Polyamid Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle Mit Schraubanschlüssen 400 V /32 A,...
Netzadapter, US/Japan-Stecker (Typ A, NEMA 1-15, 2-polig) an Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) - Zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker CEE 7/16 in den USA - Adapter konvertiert keine Netzspannung! -...
Kühlung für Equipment in 19 Zoll-Wandgehäusen Dieser Dachlüfter von Intellinet sorgt für zuverlässige Kühlung und optimale Luftzirkulation in 19"-Wandschränken und damit für höhere Leistung und län...
Das solide Netzkabel von hoher Qualität, das für die Energieversorgung von inneren ATX, ITX- Adaptern und allen anderen mit einem IEC C13-Stecker kompatiblen Geräten bestimmt ist - Akyga® AK-PC-06A...
Mammut Kabeltrommel mit klappbarem Fahrgestell H07RN-F Mammut CEE Starkstrom Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in rot...
Stecker 16A 5P 6h schraubenlos und mit außenliegender Kabelverschraubung Features: aus PA6-Material schraubenlos mit Schneidklemmtechnik und außenliegender Kabelverschraubung Erhöhte Sicherheit dur...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker der neuesten Generation 400 V / 125 A, 5-polig, 6h Robustes Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt Mit Schraubanschlüssen Schut...
Akyga® AK-NB-08A ist ein hochwertiges Kabel zur Stromversorgung von Laptops, Netzteilen, Computerzubehör, Monitoren usw. mit IEC C5-Eingang (3-poliger Kleeblatt). Die Schnur besteht aus hochwertige...