Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Cable power AK-NB-08A Hybrid standard C/E/F CEE 7/7 - Euro 3-Pin C5 IEC - Kabel - 1 m Schwarz CEE7/7 C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga Cable power AK-NB-08A Hybrid standard C/E/F CEE 7/7 - Euro 3-Pin C5 IEC - Kabel - 1 m Schwarz CEE7/7 C5-Koppler
Akyga Cable power AK-NB-08A Hybrid standard C/E/F CEE 7/7 - Euro 3-Pin C5 IEC - Kabel - 1 m Schwarz CEE7/7 C5-Koppler
Akyga Cable power AK-NB-08A Hybrid standard C/E/F CEE 7/7 - Euro 3-Pin C5 IEC - Kabel - 1 m Schwarz CEE7/7 C5-Koppler
Akyga Cable power AK-NB-08A Hybrid standard C/E/F CEE 7/7 - Euro 3-Pin C5 IEC - Kabel - 1 m Schwarz CEE7/7 C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76931429
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-NB-08A
EAN/GTIN:
     5901720134523
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
cee-stecker 250v
Akyga® AK-NB-08A ist ein hochwertiges Kabel zur Stromversorgung von Laptops, Netzteilen, Computerzubehör, Monitoren usw. mit IEC C5-Eingang (3-poliger Kleeblatt). Die Schnur besteht aus hochwertigen Materialien, die für hohe Festigkeit und Flexibilität sorgen. Kompatibel mit Netzteilen von Dell, HP, Acer, Asus, Toshiba, Fujitsu und vielen anderen bekannten Marken. Die Kabellänge beträgt 1 m.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 60 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C5-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.