Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Brüstungskanal

  Brüstungskanal  (743 Angebote unter 27.587.512 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Brüstungskanal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hager BR08029016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung (8 Angebote) 
Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstu...
Hager
BR08029016
ab € 3,81*
pro Meter
 
 Meter
Hager
BR6513019016
ab € 11,41*
pro Meter
 
 Meter
Hager
BR6510019016
ab € 10,20*
pro Meter
 
 Meter
Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung 70x110x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010 (6 Angebote) 
GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal...
OBO BETTERMANN
6274300
ab € 9,53*
pro Stück
 
 Stück
Hager
BRH6513019016
ab € 29,04*
pro Meter
 
 Meter
Hager
BR6517017035
ab € 15,23*
pro Meter
 
 Meter
Hager
BRH08029016
ab € 12,43*
pro Meter
 
 Meter
Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung 70x170x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010 (5 Angebote) 
GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal...
OBO BETTERMANN
6274700
ab € 13,18*
pro Stück
 
 Meter
Brüstungskanal-OT zu BR 80mm gschwa rz BR08029011 (6 Angebote) 
Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 80mm aus PVC in graphitschwarz. Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 oder 120 mm, zum Elektro-Installationskana...
Hager
BR08029011
ab € 6,29*
pro Meter
 
 Meter
Geräteeinbaukanal symmetrisch 70x110x2000 Stahl reinweiß RAL 9010 (6 Angebote) 
GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der P...
OBO BETTERMANN
6277000
ab € 22,53*
pro Stück
 
 Meter
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 1-zügig 53x100x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010 (6 Angebote) 
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.
OBO BETTERMANN
6113000
ab € 15,79*
pro Stück
 
 Meter
Geräteeinbaukanal 2-zügig 90x210x2000 Aluminium eloxiert (6 Angebote) 
Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realis...
OBO BETTERMANN
6279603
ab € 101,51*
pro Stück
 
 Meter
GGK 14346 Kabelbändiger (L x B x H) 1400 x 70 x 60 mm 1 St. Reinweiß (3 Angebote) 
GGK 14346 Kabelbändiger (L x B x H) 1400 x 70 x 60 mm 1 St. Reinweiß GGK 14346 Kabelbändiger-SET 60x70-1400 Kabelbändiger, KB 60x70, Abmessungen: H 60 mm x B 70 mm x 1400 mm, aus Kunststoff, Farbe:...
GGK
14346
ab € 15,55*
pro Stück
 
 Stück
Hager
BRN7008029001
ab € 13,95*
pro 2 Meter
 
 Packung
Brüstungskanal 65x130mm, rein- weiß, Ober-u.Unterteil (1 Angebot) 
funktionaler Installationskanal für die Versorgung von Arbeitsplätzen mit Strom-, Daten- und Kommunikationsleitungen Material: PVC (Polyvinylchlorid) - schwer entflammbar, selbstverlöschend innerha...
Jäger Direkt
773.320.02
ab € 11,77*
pro Meter
 
 Meter
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   50   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Brüstungskanal
^

Brüstungskanal – Kabelführung an Brüstung und Wand

Der Brüstungskanal ist ein typischer Begleiter für Schreibtische in Büros und Werkstätten. Er bietet sich für die Montage an der Wand oder Brüstung an. Der Brüstungskanal stellt eine stabile Kabelführung und Anschlüsse sicher. Er wird in vielen Varianten für Elektro- und Datenkabel angeboten.

Brüstungskanäle im Überblick

Die Brüstungskanäle sind starre Führungsrohre für Elektro- und Datenleitungskabel in Büros und anderen professionellen Arbeitsstätten. Sie bieten sich für die Installation an der Wand oder Brüstungen an. Die Brüstungskanäle führen die Kabel zu Strom- oder Datenanschlüssen. Sie bieten sich jedoch auch für integrierte Steckdosen und Netzanschlüsse an. Diese Kabelschutzvariante bindet Schreibtische an das Strom- und Datennetz des Unternehmens an. Die Anschlüsse stehen in unmittelbarer Nähe bereit, sind leicht zu erreichen und erzeugen keine Stolperfallen. Häufig kommt es in Büros zu Unfällen, wenn Kabel lose auf dem Boden liegen. Der Brüstungskanal bietet den folgenden Funktionsumfang im Schnellüberblick:
  • sichere und stabile Führung der Kabel,
  • Bereitstellung der benötigten Anschlüsse und
  • ansprechendes Design.
Die Kanäle unterscheiden sich von anderen Kabelführungssystemen durch ihre Spezialisierung auf Schreibtische und Arbeitsbereiche. Sie sind nicht biegsam wie Kabelschlangen oder flexible Elektrorohre. Ihre Form bleibt dauerhaft erhalten und ist stabil gegen mechanische Einwirkungen. Der Brüstungskanal zeichnet sich durch seine individualisierbare und ortsgebundene Montage aus. Für höhere Flexibilität in der Kabelführung bieten sich Kabelschlangen in ihren umfangreichen Verlegevarianten an.

Hinweise für die Auswahl des Brüstungskanals

Der Brüstungskanal kann durch seine Bauteile auf die Anwendung vor Ort spezialisiert werden. Hierzu gehören:
  • Zusammenstellung aus Kanal, Anschlüssen und Befestigungen,
  • Maße wie Länge, Breite und Höhe,
  • Werkstoff und Beständigkeiten sowie
  • Farbgebung.
Der Brüstungskanal lässt sich individuell aus Bauteilen zusammenstellen und anpassen. Seine Maße, die Anschlüsse und die Befestigung an der Wand sind in vielen Varianten erhältlich. Die Wahl eines Herstellersystems ist empfehlenswert um die besten Passgenauigkeiten der einzelnen Elemente zu erreichen. Jeder Brüstungskanal bietet eine eigene Kombination aus Beständigkeiten gegen mechanische, thermische oder chemische Einflüsse. Seine Farbgebung ist häufig eine Variante aus Weiß oder Grau.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.