Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR08029016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BR08029016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Hager BR08029016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85569880
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR08029016
EAN/GTIN:
     4012740013765
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Länge (mm)
2000 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 4 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.