Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR6510019016 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BR6510019016 Kabelkanal-Zubehör
Hager BR6510019016 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85583581
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR6510019016
EAN/GTIN:
     4012740013789
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal pvc
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
68 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,77*
€ 21,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,36*
€ 17,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,53*
€ 16,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,04*
€ 15,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,45*
€ 14,82
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,19*
€ 12,13
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
BR6510039016
ab € 19,38*
Zubehör
Hager
BR6510049016
ab € 23,08*
Zubehör
Tehalit
BR6510079016
ab € 7,93*
Zubehör
Tehalit
BR65100W9016
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.