Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01342379 Herst.-Nr.: BR6513019016 EAN/GTIN: 4012740013833 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 2000 mm | | Breite | 130 mm | | Höhe | 68 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 11,43* | € 16,30* | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 11,43* | € 16,30* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 11,71* | € 16,47* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 11,965* | € 17,005* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 3,90* | ab € 13,59* | € 19,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|