Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRH6513019016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BRH6513019016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager BRH6513019016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103646262
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRH6513019016
EAN/GTIN:
     4012740007245
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
7580 mm²
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
68 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 37,52*
€ 44,65
pro Meter
ab 4 Meter
€ 37,07*
€ 44,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,27*
€ 41,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,55*
€ 41,11
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 29,07*
€ 34,59
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR6513069016
ab € 6,91*
Zubehör
Hager
L6477VERZ
ab € 20,67*
Zubehör
Hager
M1839
ab € 14,0422*
Zubehör
Tehalit
BR130WK9016
ab € 6,47*
Zubehör
Hager
BR65130W9016
ab € 16,53*
Zubehör
Hager
L6705BCHR
ab € 1,62*
Zubehör
Tehalit
BRKL
ab € 0,879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.