Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 14346 Kabelbändiger (L x B x H) 1400 x 70 x 60 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158213-BP
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     14346
EAN/GTIN:
     4018475266995
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
GGK 14346 Kabelbändiger (L x B x H) 1400 x 70 x 60 mm 1 St. Reinweiß

GGK 14346 Kabelbändiger-SET 60x70-1400

Kabelbändiger, KB 60x70, Abmessungen: H 60 mm x B 70 mm x 1400 mm, aus Kunststoff, Farbe: Alpinweiß 9010, Kabelbändiger zum Verstauen von Kabelüberlängen, Steckdosenleisten oder Netzteilen, direkt unter dem Arbeitstisch oder unter einem Mikro-Geräteeinbaukanal installierbar, mit Schaumklebeband zur Erstfixierung, wenn viele Kabel zu verstauen sind empfiehlt es sich zusätzliche Verschraubungen vorzunehmen, inkl. je einem Endstück links und rechts.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 1400 mm · Weitere technische Daten: Befestigungsart: selbstklebend
Werkstoff: PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1400 x 70 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
1400 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
GGK
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelbändiger
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, ggk kabelkanal weiß, brüstungskanal kunststoff, brüstungskanal, GGK, 14346, KB60x70-1.400alpinweiß, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 6,40*
ab € 15,55*
€ 22,01*
3 Tage
17
€ 6,50*
ab € 18,14*
€ 25,19*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 30,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,10*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,38*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.