Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMDUAL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMDUAL
EAN/GTIN:
     704364538840
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dem Gelenkarm für zwei Monitore ARMDUAL können Sie zwei Displays am Schreibtisch oder Tisch befestigen. Mit Verlängerung, Neigungseinstellung, Schwenkung, Drehung und Höheneinstellung.

Der Monitorarm für die Tischmontage bietet eine Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten auf mehreren Achsen, sodass Sie die Displays wahlweise nebeneinander, weiter voneinander entfernt, Rücken an Rücken oder ganz nach Belieben platzieren können. Zum Anzeigen von längeren Seiten oder Code-Blöcken ohne zu blättern, unterstützt der duale Arm auch die Drehung von Querformat auf Hochformat für jeden Monitor.

Durch die Montage der Displays am dualen Monitorarm oberhalb der Tischfläche können Sie für eine ergonomische Arbeitsumgebung die Displayhöhe, die Position und die Blickwinkel ganz einfach einstellen und zudem kostbaren Arbeitsplatz auf dem Schreibtisch anderweitig nutzen.

Der duale Monitorarm ist für 12- bis 24-Zoll-Displays bis zu einer Traglast von 13,6 kg pro Arm geeignet und hält die Displays auf elegante und aufgeräumte Weise mit integriertem Kabelführungskanal. Das mitgelieferte Montagematerial kann entweder am Tisch/Schreibtisch festgeklemmt oder in einer Kabelführungsöffnung montiert werden und ist dank dieser zusätzlichen Installationsflexibilität eine vielseitige Montagelösung für zwei Monitore.

Mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Mit Gelenkarmen für zwei Monitore platzieren Sie Ihre Displays genau dort, wo Sie sie haben wollen
- Genießen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz durch einfache Einstellung von Displayhöhe, Position und Blickwinkel
- Optimieren Sie die Platzeffizienz durch Montage der Displays oberhalb der Schreibtischfläche
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
13.6 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
12 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme
Tischstärke (min.):
10 mm
Tischstärke (max.):
75 mm
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Anzahl der Kabelklemmen:
2
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
18
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
2
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
8
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-90 - 90 °
Swivel Winkel:
360 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Breite:
834 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
327 mm
Gewicht:
4000 g
Verpackungsbreite:
325 mm
Verpackungstiefe:
580 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
4894.26 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,99*
€ 213,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.