Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-248-026
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-248-026
EAN/GTIN:
     698833012545
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Machen Sie aus Ihrem Arbeitsplatz das Beste. Verwenden Sie dieses vielseitige Instrument mit Ihrem Notebook, einem externen LCD-Display oder zwei LCD-Displays. Schaffen Sie eine produktive Anordnung nebeneinander, die die Bildschirme auf eine angenehme Sichthöhe hebt und mit der Sie wertvolle Arbeitsfläche zurückgewinnen.

Vorteile
- Ergibt eine produktive Konfiguration mit zwei Displays
- Vielseitig: Mit einem Notebook und einem LCD oder mit zwei LCDs zu verwenden
- Bringt den Bildschirm in die ergonomisch richtige Position
- Machen Sie den Schreibtisch für eine größere Arbeitsfläche frei
- Einfach zu benutzen: Einfache Instalation und mühelose Anwendung
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
18.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität:
24 "
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
330 mm
Neigungswinkelbereich:
-75 - 75 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
360 °
Projektionsflächenkapazität:
24 "
Lift:
33 cm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
487 x 387 x 229 mm
Gewicht:
7400 g
Verpackungsbreite:
387 mm
Verpackungstiefe:
229 mm
Verpackungshöhe:
487 mm
Paketgewicht:
7200 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,30*
€ 377,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,45*
€ 375,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,27*
€ 350,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,42*
€ 345,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.