Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar
StarTech.com Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar
StarTech.com Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar
StarTech.com Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar
StarTech.com Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar
StarTech.com Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar
StarTech.com Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar
StarTech.com Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMUNONB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMUNONB
EAN/GTIN:
     0065030864589
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Mithilfe dieses Monitorarms können Sie einen komfortablen und kostengünstigen Arbeitsplatz mit zwei Monitoren schaffen, wobei der Laptop als zweites Display dient. Er ist mit einem integrierten Ständer ausgestattet, der den Laptop oberhalb des Schreibtisches auf Höhe des anderen Displays hält.

Schaffen Sie eine Konfiguration mit zwei Monitoren mit dem Laptop als zweitem Display
Integrieren Sie Ihr Laptopdisplay für höhere Produktivität Mithilfe des Gestells können Sie die Höhe des Laptops an die Höhe des Monitors angleichen und erzielen somit dieselbe Funktionalität wie mit einer Konfiguration mit zwei Monitoren, ohne einen zweiten Monitor erwerben zu müssen.

Bei zwei Displays haben Sie den zusätzlichen Bildschirmplatz, den Sie für einfacheres Multitasking und zur Optimierung der Produktivität benötigen. Durch Verwendung von zwei Displays erleichtern Sie das Nachschlagen von Materialien auf einem Monitor, während Sie am anderen arbeiten. So sparen Sie Zeit und Aufwand für das Wechseln zwischen den Dokumenten. Zudem unterstützt der LCD-Arm zum Anzeigen von längeren Seiten oder Codeblöcken ohne Blättern auf dem Bildschirm auch einfache Drehung von Quer- auf Hochformat.

Schaffen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz mit zwei Displays
Mit diesem flexiblen Monitorarm und Ständer können Sie den Monitor erweitern, neigen und schwenken und so dank einer Reihe von Bewegungsmöglichkeiten um mehrere Achsen und federunterstützter Höhenverstellung mühelos positionieren. So entsteht ganz einfach ein ergonomischer Arbeitsplatz, der ganz auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Setzen Sie Schreibtischplatz frei
Mithilfe dieses vielseitigen Arms können Sie den Laptop und herkömmlichen Monitorständer erhöht über dem Schreibtisch platzieren. So steht mehr Fläche für zusätzliche Hardware oder für die Erledigung von Aufgaben wie Abfassen von Entwürfen oder Lesen von Papierdokumenten zur Verfügung.

Der Monitorarm ist hervorragend für kleinere Arbeitsumgebungen, z. B. Kabinen, geeignet und bietet alles Erforderliche bei geringerem Platzbedarf.

Und durch Kombination des Arms mit einem Monitor, einem Laptop, einer Dockingstation, einer Tastatur und einer Maus können Sie ganz einfach ein Hot Desk im Büro einrichten und dieselbe Konfiguration ins Heimbüro übernehmen. Das ist eine hervorragende Lösung für Geschäftsreisende und Benutzer, die ständig unterwegs sind.

Der Monitorarm ist für ein Display von 15 bis 27 Zoll bis zu einem Höchstgewicht von 8 kg geeignet und bietet Kabelführungsklemmen für mehr Ordnung. Der integrierte Laptopständer bietet eine maximale Traglast von 8 kg und verfügt über eigene integrierte Kabelführungsklemmen.

Der Monitorarm ARMUNONB von StarTech.com wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
15 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Tischstärke (min.):
90 mm
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Neigungswinkelbereich:
-90 - 85 °
Swivel Winkel:
180 °
Drehungswinkel:
360 °
Breite:
360 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
600 mm
Gewicht:
4900 g
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
479 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
6038 g
Breite des Versandkartons:
350 mm
Höhe des Versandkartons:
328 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Aluminium, Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.