Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Desk Mount LCD Arm für Tischmontage, silber / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Desk Mount LCD Arm für Tischmontage, silber / schwarz
Ergotron LX Desk Mount LCD Arm für Tischmontage, silber / schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-X85FK4F
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-241-026
EAN/GTIN:
     0698833011463
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Hält nachweislich zehn Mal länger als vergleichbare Produkte anderer Marken und kostet nur etwa den halben Preis.

Positionieren des Monitors mit einem Finger-touch. Die Constant Force Lift- und Pivottechnologie erlaubt leichtes Verstellen des Monitors in jede gewünschte Position. Auf. Ab. Vor. Zurück. Maximaler Komfort beim Positionieren des LCD oder LCD-TV.

Vorteile
  • Positionieren Sie Ihr Display für maximalen ergonomischen Komfort zur Entlastung von Augen, Nacken und Rücken.
  • Rüsten Sie LCD Monitore und Fernseher mit verbesserter ergonomischer Anpassungsfähigkeit auf.
  • Die patentierte CF-Technologie sorgt für eine erstklassige und einfach zu bedienende Displayanpassung.
  • Kabelmanagement führt Kabel unter dem Arm durch und sorgt so für Ordnung.
  • LCD-Reichweite von bis zu 64 cm (25 "). Schieben Sie den Bildschirm einfach zur Seite, wenn Sie ihn nicht verwenden.
  • Eine Höhenverstellung um 33 cm (13 ") entspricht den ergonomischen Bedürfnissen von neun aus zehn Erwachsenen.
  • Arm lässt sich über die Grundplatte zurückziehen und zusammenklappen; eignet sich für die Aufbewahrung in Regalen oder Schränken in räumlich begrenzten Arbeitsbereichen.

Technische Daten
  • LCD-Größe ≤ 24"
  • Belastbarkeit 3.1–9.1 kg
  • Anhebung 33 cm
  • Neigung 85°
  • Schwenkung 360°
  • Drehung 360° P/L
  • VESA MIS-D

Datenblatt


Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.