| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-79453748 Herst.-Nr.: SP-6012040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 25 kg | | Maximale Bildschirmgröße | 27 Zoll | | Befestigungstyp | Wand | | Minimum Bildschirmgröße | 13 Zoll | | Minimale VESA-Halterung | 75 x 75 mm | | Maximale VESA-Halterung | 100 x 100 mm | | Anzahl der Display unterstützt | 1 | | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75,100 x 100 mm | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | -7.5 - 7.5 ° | | Swivel Winkel | 25 ° | | Neigungsverstellung | Ja | Sonstige Funktionen | Tiefe (max) | 76 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 115 mm | | Höhe | 115 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, speaka professional tv-wandhalterung neigbar, halterung tv, halterung tv neigbar |
| | |
| |