Stufen- und geräuschlose Einstellungsmöglichkeiten: Die Neigbarkeit von 12° bis -12° ermöglicht eine perfekte Ausrichtung. Dank Höhenverstellbarkeit zwischen 950mm bis 1450mm ist der Rollwagen für ...
OMNITRONIC BST-2 Beamerstativ Besonders geeignet für Beamer, Laptops etc. Ablagefläche 35 x 32 cm (nicht abnehmbar) Neigung der Ablage stufenlos verstellbar Höhe verstellbar von 90 bis 130 cm Siche...
Dieser Projektionstisch ist vielseitig einsetzbar, schnell aufgebaut, sehr robust und hat einen stabilen Stand. Kurzinformationen: - höhenverstellbar von 60-90cm - Maße der Ablagefläche: 38x38cm - ...
Dieser Projektionstisch ist vielseitig einsetzbar, schnell aufgebaut, sehr robust und hat einen stabilen Stand. Kurzinformationen: - höhenverstellbar von 60-90cm - Maße der Ablagefläche: 38x38cm - ...
Der PT2000 eignet sich besonders für den flexiblen Einsatz bei Meetings, im Klassenzimmer, Vorführräumen etc. Durch seine 4 Rollen und die einstellbare Arbeitshöhe lässt sich der Tisch für nahezu j...
Nobo Multimedia-Projektorschrank. Mobiler Wagen für die sichere Unterbringung elektronischer Geräte und Präsentationsequipment. Mit 3 höhenverstellbaren Fachböden für Geräte unterschiedlicher Größe...
Die professionelle Lösung für Beamer und Diaprojektoren. 2 Stellflächen, Arbeitsplatte bis ca. 6° neigbar, mit integriertem Kabeldurchlass, Höhe stufenlos per Handkurbel verstellbar (85 - 112 cm), ...
Dieser praktische und elegante Projektionstisch eignet sich hervorragend für das Arbeiten im Sitzen und Stehen. Für alle gängigen Overheadprojektoren - auch mit Folienrollvorrichtung - geeignet. Hö...
Mit dem Beamertisch MAULpro setzen Sie auf Top-Qualität und höchste Stabilität. Er ist stets zuverlässig und das perfekte Zubehör, um Präsentationen zu optimieren. Egal ob Sie den Beamertisch sitze...
Dieser höhenverstellbare Wagen ist sehr vielseitig und verfügt über eine große Fläche, an der ein Projektor / Beamer oder auch ein Notebook platziert werden kann. Die sehr stabile Plattform ist bis...