Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektortisch TopLine III OHP ANDERS+KERN 3240, grauweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-545220
Hersteller:
     Anders+Kern
Herst.-Nr.:
     3240
EAN/GTIN:
     4025999823030
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Dieser praktische und elegante Projektionstisch eignet sich hervorragend für das Arbeiten im Sitzen und Stehen. Für alle gängigen Overheadprojektoren - auch mit Folienrollvorrichtung - geeignet. Höhe stufenlos per Handkurbel verstellbar (73 - 100 cm). 4 Doppellenkrollen, 2 davon feststellbar. Arbeitsplatte: 20 x 54 cm (BxT) - Ausschnitt: 43 x 54 cm. Gestell und Platten in grauweiß. Gewicht ca. 26 kg. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grauweiß
Neigungsverstellung:
nein
geeignete Projektionsgeräte:
OHP
Lenkrollen feststellbar:
ja
Höhe:
726
Breite:
680
Tiefe:
590
Breite der Aussparung:
430
mit Rollen:
ja
Länge der Aussparung:
540
maximale Höhe:
996
Höhe verstellbar:
270
höhenverstellbar:
ja
min. Höhe:
726
Aussparung für Projektionsgerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch anders kern, beamertisch, Projektortisch TopLine III OHP, Beamermobiliar, Dia-Projektorwagen, Fahrtisch, Fahrtische, Möbel, OHP-Projektionswagen, OHP-Tisch, OHP-Tische, OHP-Wagen, Overheadprojektor-Tisch, Overheadprojektor-Wagen, Projektionsmöbel, Projektionsmobiliar, Projektionstische, Tageslichtprojektionstisch, Tageslichtprojektionstische, Tageslichtprojektor-Tisch, Tageslichtprojektor-Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,73*
€ 656,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,17*
€ 635,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,02*
€ 604,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,17*
€ 588,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,44*
€ 552,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.