Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamertisch MAULpro, bis zu 30 kg, stufenlos höhenverstellbar, 10-° neigbar, 5 Bremsrollen, Platte B 350 x T 500 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168318
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9332989 89 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen

Mit dem Beamertisch MAULpro setzen Sie auf Top-Qualität und höchste Stabilität. Er ist stets zuverlässig und das perfekte Zubehör, um Präsentationen zu optimieren.

Egal ob Sie den Beamertisch sitzend oder stehend bedienen wollen, der Tisch ist stufenlos höhenverstellbar von 735 bis 1200 mm und passt sich somit Ihnen an. Die Platte des Beamertisches ist bis zu 10 nach vorne neigbar und passt sich so den Raumgegebenheiten an. Zudem ist der Tisch extrem belastbar dank der hochwetigen Werkstoffe, die verwendet wurden und der robusten Anwendungstechnik von MAUL. Die Teleskopsäule ist aus stabilem Stahl gefertigt und hat einen Durchmesser von 60 mm. Das daran angebrachte Fusskreuz bietet Ihnen neben einem stabilem Halt auch ein leichtes Verschieben des Tisches über die 5 Bremsrollen aus Aluminium-Durckguss.Die Säule sowie der Fuss sind pulverbeschichtet und somit unempfindlich.

Ihr Beamer findet auf einer Platte des Beamertisches MAULpro von 350 mm in der Breite und 500 mm in der Tiefe ausreichend Platz, um aufgestellt zu werden. Die Platte ist aus Melamin gefertigt und hat eine Tragkraft von umfassenden 30 kg. Den Beamertisch erhalten Sie wahlweise in einem ansprechenden Hellgrau oder Anthrazit.

Wichtige Details:

  • Beamertisch MAULpro als Unterstüzung für Präsentationen mit dem Beamer
  • Stufenlos höhenverstellbar von 735 (Sitzhöhe) bis 1200 (Stehhöhe) mm
  • Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff
  • Platte des Beamertisches ist bis zu 10 nach vorne neigbar
  • Fusskreuz mit 5 Bremsrollen
  • Tragkraft: 30 kg
  • Material:
    • Teleskopsäule aus pulverbeschichtetem Stahl ( 60 mm)
    • Fusskreuz aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss ( 610 mm)
    • Tischplatte: Melamin
  • Masse Tischplatte: B 350 x T 500 mm
  • Farbauswahl:
    • Hellgrau
    • Anthrazit
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Feststellbare Rollen:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
735 mm
Tiefe:
500 mm
Rollen:
5
Material Platte:
Melaminharz (MF)
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Neigbar:
Ja
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
30 kg
Höhe max.:
1200 mm
Farbe Platte:
anthrazit
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch maul, beamertisch, 168318, 168318-SW81, Tageslichtprojektor, Overheadprojektorwagen, Tageslichtprojektorwagen, Overheadprojektortisch, Overheadprojektor-Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 241,21*
€ 299,02*
Frei Haus
ab € 292,97*
€ 359,71*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,43*
€ 352,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,55*
€ 320,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.