Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektortisch TopLine DVP II ANDERS+KERN 3242, grauweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-545226
Hersteller:
     Anders+Kern
Herst.-Nr.:
     3242
EAN/GTIN:
     4025999823054
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Die professionelle Lösung für Beamer und Diaprojektoren. 2 Stellflächen, Arbeitsplatte bis ca. 6° neigbar, mit integriertem Kabeldurchlass, Höhe stufenlos per Handkurbel verstellbar (85 - 112 cm), 4 Doppellenkrollen, 2 davon feststellbar. Gewicht ca. 27 kg. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grauweiß
Neigungsverstellung:
ja
geeignete Projektionsgeräte:
Beamer und Diaprojektoren
Lenkrollen feststellbar:
ja
Höhe:
848
Breite:
440
Tiefe:
680
mit Rollen:
ja
maximale Höhe:
1113
Montageart bei Lieferung:
demontiert
Höhe verstellbar:
265
höhenverstellbar:
ja
min. Höhe:
848
Anzahl der Fachböden:
2
Aussparung für Projektionsgerät:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch anders kern, beamertisch, Projektortisch TopLine DVP II, Beamermobiliar, Dia-Projektorwagen, Fahrtisch, Fahrtische, Möbel, OHP-Projektionswagen, OHP-Tisch, OHP-Tische, OHP-Wagen, Overheadprojektor-Tisch, Overheadprojektor-Wagen, Projektionsmöbel, Projektionsmobiliar, Projektionstische, Tageslichtprojektionstisch, Tageslichtprojektionstische, Tageslichtprojektor-Tisch, Tageslichtprojektor-Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,77*
€ 706,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,18*
€ 664,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,71*
€ 648,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,21*
€ 629,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,82*
€ 600,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.