MKP-Folienkondensator für High-End-Anwendungen Typ Mundorf MCap EVO. Selbstheilend, impulsbelastbar, extrem verlustarm, kurze Signalwege. EVO Kondensatoren werden nach dem hochpräzisen Wickelprozes...
Kondensator, axial, Typ=PA10,00ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=23.2 mm, Kabeldurchmesser=1 mm, Kapazität=10 µF, Länge=33 mm, Nennspannung AC=...
Kondensator, axial, Typ=PPE10,00ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=29 mm, Kabeldurchmesser=1 mm, Kapazität=10 µF, Länge=48 mm, Nennspannung AC=4...