Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41689A5458Q001 KONDENSATOR 4500UF, 25V, ALU-ELKO, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750155
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41689A5458Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.013 ohm
  • Produktdurchmesser: 21 mm
  • Produktpalette: B41689
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 10 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4500 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 49 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, axial kondensator 25v, axial kondensator, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41689A5458Q001, 2750155, 275-0155
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 110 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 550 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.