Bipolare Elektrolyt-Kondensator für High-End-Andwendungen Typ Mundorf ECAP. Axial, Aluminiumoxid als Dielektrikum, mit Folien, deren Oberflächen durch einen speziellen Ätzprozess angeraut und somit...
MKP-Folienkondensator, 12 µF, 250 V Kondensator in Spitzenqualität für High-End-Frequenzweichen Metallbeschichtete Polypropylenfolie Extrem geringer Verlustfaktor Alterungsfrei Axiale Bauform
Kondensator, axial, Typ=PB0,10ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=6.7 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=100 nF, Länge=15 mm, Nennspannung AC...
NOVA by Linecard COBS-01 Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 20 % 2070 Teile Praxis-Bauteile-Sortiment, 2070 Teile Radiale Kondensatoren Axiale Kohleschicht-Widerstände Das Praxis-Set...
Spannung (DC): 50 V Produktbreite: - Qualifikation: - Betriebstemperatur, max.: 100 °C Produktpalette: MWR Series Produktlänge: 20.5 mm Produkthöhe: - Kondensatormontage: Through Hole Kondensatoran...
MKP-Folienkondensator für High-End-Anwendungen Typ Mundorf MCap EVO. Selbstheilend, impulsbelastbar, extrem verlustarm, kurze Signalwege. EVO Kondensatoren werden nach dem hochpräzisen Wickelprozes...
Kondensator, axial, Typ=PPN0,10ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=9.1 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=100 nF, Länge=20 mm, Nennspannung A...