Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A72 Folienkondensator 10nF ±10% / 400 V ac, 1000 V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746248
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A72QQ2100AA02K
EAN/GTIN:
     5059043072760
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 400 V ac, 1000 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = A72
Länge = 28mm
Anschlusslänge = 40mm
Abmessungen = 8.5 Dia. x 28mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Axial
Verlustleistungsfaktor = 0.1 % @ 100 kHz

Die Serie A72 besteht aus Polypropylenfolie und Metallfolie oder metallisierter Folie und Metallfolie mit radialen Anschlussleitungen aus verzinntem Draht. Die Axialleitungen sind elektrisch auf die Metallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist in einem Wickelgehäuse aus Polyesterband mit wärmehärtbarem Harz vergossen. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Leistungswerten.Spannungsbereich: 100–2000 V dcKapazitätsbereich: 47 pF–0,33 μFDurchmesser: 5–22,5 mmLänge: 11–33 mmKapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 %Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +105 °CBleifreie AnschlüsseAls Band und RolleSelbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
400 V ac, 1000 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
A72
Länge:
28mm
Anschlusslänge:
40mm
Abmessungen:
8.5 Dia. x 28mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Axial
Verlustleistungsfaktor:
0.1 % @ 100 kHz
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 10nf, 1746248, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, A72QQ2100AA02K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.453,12*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 4,90624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.541,54*
€ 3.024,4326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.526,09*
€ 3.006,0471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.478,09*
€ 2.948,9271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.453,12*
€ 2.919,2128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.