Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 107TTA025M ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9680764
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     107TTA025M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 100uf 25v
axial kondensator
axial kondensator 25v
Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.487 ohm
  • Anschlussabstand: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 13 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 25 V
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Rippelstrom: 170 mA
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: TTA Series
  • Polarität: Polar
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, 107TTA025M, 9680764, 968-0764
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,439*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.