Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±4 %, 450 V (DC), PP, ME-0,47T3.450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±4 %, 450 V (DC), PP, ME-0,47T3.450
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±4 %, 450 V (DC), PP, ME-0,47T3.450
Artikel-Nr.:
     4502-43D6221
Hersteller:
     Mundorf
Herst.-Nr.:
     ME-0,47T3.450
EAN/GTIN:
     4099879819130
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
MKP-Folienkondensator für High-End-Anwendungen Typ Mundorf MCap EVO. Selbstheilend, impulsbelastbar, extrem verlustarm, kurze Signalwege. EVO Kondensatoren werden nach dem hochpräzisen Wickelprozess in speziell entwickelten, kompakten Gehäusen von Hand vergossen; Dielektrikum: Polypropylen, Verlustfaktor: 0,0002 bei 1,0 kHz, Temperaturbereich: –25 bis +85°C. Nennspannung 450 V. Technische Merkmale (Typ, Kapazität, Kapazitätstoleranz, Maße): ME-0,47T3.450, 0,47 µF, ±4,0 %, 20 x 14 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
1
Bauform:
axial
Dielektrikum:
PP
Kapazität:
470 nF
Länge:
14 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
310 V
Nennspannung (DC):
450 V
Toleranz:
±4 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator 450v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.