Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MKTA-33 Kondensator Weiß Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MKTA-33 Kondensator Weiß Zylindrische
Monacor MKTA-33 Kondensator Weiß Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30463400
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MKTA-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
  • Kondensatoren in Spitzenqualität für hochwertige Frequenzweichen - Metallbeschichtete Polyesterfolie - Sehr geringer Verlustfaktor - Alterungsfrei - Axiale Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Film
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Weiß
Belastbarkeit
3300 nF
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Höhe
14.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.