Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 22 µF 385V +50% (Ø x L) 18mm x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay
Vishay
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079606
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL2 042 18229E3
EAN/GTIN:
     4064161166551
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Becherelko
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Vishay Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 22 µF 385V +50% (Ø x L) 18mm x 30mm 1St.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: axial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 22 µF
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 18 mm
Länge (Tiefe): 30 mm
Typ: MAL2 042 18229E3
Nennspannung: 385 V
Toleranz ±: +50 %
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Hersteller-Nr.: MAL204218229E3
EAN: 4064161166551
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer 4 – 21 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall 13.0 mm
Max. Bohr-Ø Holz 30.0 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton 21.0 mm

Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, elko 22uf vishay, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Vishay, MAL2 042 18229E3, Elkos, Elco, elko kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
840
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,62*
1
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,13*
2 Tage
175
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,64*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 11,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.